Riferimenti
Gapi:A030050G
Rubix:999190900021947
Produttore:14A905K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A905K7-ANELLO DI TENUTA A 30X50X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

