Riferimenti
F.P. Milano:A042052I
Rubix:999190900043750
Documenti
Dettagli del prodotto : A042052I MIM 42 52 8 ANELLO TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

