Riferimenti
Techné:VRING130A
Rubix:999190900101199
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING130A GUARNIZIONI V-RING 130 VA 125-135
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:117.00 mm Diametro Esterno:131.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
