Riferimenti
Gapi:A035050I
Rubix:999190900021973
Produttore:14AB01K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB01K7-ANELLO DI TENUTA A 35X50X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione