25B280P0-GUARN.PU LABBRO-75X55X16 H.SEDE CSC 7555
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 7555
Rubix:999190900035437


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B280P0-GUARN.PU LABBRO-75X55X16 H.SEDE CSC 7555
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Esaurito