SNODI SFERICI SIL 25 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 25 ES
Rubix:160000000402655
Produttore:23472
EAN:7316577003621
SNODI SFERICI SIL 25 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 25 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso672 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 24x2
Din. Fattore di carico48 N
Lunghezza128 mm
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,40 IVA esclusa
/ Unità
110,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione