SNODI SFERICI SAKAC 14 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAKAC 14 M
Rubix:160000000402759
Produttore:22230
EAN:7316577027597
SNODI SFERICI SAKAC 14 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 14 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso137,9 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza80 mm
Diametro esterno37 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 46,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore