Riferimenti
INA:GIKSL16-PS
Rubix:999210330085654
Produttore:0599076650000
EAN:4012802545722


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 43 mm |
| Materiale | anello interno: acciaio resistente alla corrosione come x105crmo17; anello esterno e alloggiamento: acciaio resistente alla corrosione x8crnis18-9; superficie di contatto scorrevole: film di ptfe sulla superficie curva dell'anello esterno |
Dettagli del prodotto : 0599076650000-TESTA A SNODO GIKSL16-PS
Estremità ad asta resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro testa | 43 mm |
| Materiale | anello interno: acciaio resistente alla corrosione come x105crmo17; anello esterno e alloggiamento: acciaio resistente alla corrosione x8crnis18-9; superficie di contatto scorrevole: film di ptfe sulla superficie curva dell'anello esterno |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | giksl..-ps |
| Filettatura interna | m16 (left-hand) |
| Tipologia | testa a snodo resistente alla corrosione, senza manutenzione (elges) con filetto interno sinistro; strato di scorrimento in film di ptfe; design aperto; cuscinetto radiale sferico ge..-ps |
| Peso | 0,21 kg |
| Din. Fattore di carico | 47500 N |
| Angolo | 15 ° |
| Spessore | 21 mm |
| Diametro di alesaggio | 16,018 mm |
| Connessione | internal metric thread (din 13) |
| Norma | din iso 12240-4 (dimension series k, type f) |
| Lunghezza | 64 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione