SNODI SFERICI SIQG 40 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIQG 40 ES
Rubix:160000000402726
Produttore:23603
EAN:7316577300249
SNODI SFERICI SIQG 40 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro testa91,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIQG 40 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. L'anello interno è maggiorato su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e le dimensioni 16 e superiori anche attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2014 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa91,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesiqg..es
Filettatura internam 33x2
Din. Fattore di carico100 N
Lunghezza146,5 mm
Diametro esterno91,2 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
194,69 IVA esclusa
/ Unità
237,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore