SNODI SFERICI SAKAC 5 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAKAC 5 M
Rubix:160000000402754
Produttore:22238
EAN:7316577041463
SNODI SFERICI SAKAC 5 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 5 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Diametro interno5 mm
Diametro testa19 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 5
Din. Fattore di carico3,25 N
Lunghezza44 mm
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,47 IVA esclusa
/ Unità
44,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore