0066356600000-TESTA A SNODO GIR6-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR6-DO
Rubix:160000000410950
Produttore:0066356600000
EAN:4012802527063
0066356600000-TESTA A SNODO GIR6-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066356600000-TESTA A SNODO GIR6-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)40,5x21x6 mm
Peso imballaggio23 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do
Diametro esterno14 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 20,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione