Riferimenti



Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO RF 10
Le teste a snodo e gli snodi sferici sonoelementi meccanici pronti al montaggio,di ingombro ridotto, per la trasmissioneprecisa di movimenti di oscillazione o ro-tazione, combinati con ribaltamenti an-golari variabili.
L’impiego di teste a snodo e snodi sfericiRODOBAL-spesso impiegati in macchi-ne automatiche per il confezionamento,imballaggio, industria tessile, alimentaree su cilindri pneumatici- è generalizzatanei settori industriali più diversi.
Alla base del programma di produzioneRODOBAL-articolato in diverse serie co-struttive principali e diverse varianti pertipi di acciaio, di accoppiamenti, per trat-tamenti termici e superficiali, per forma,per filettatura- vi è la volontà di potersoddisfare in maniera ottimale le esigen-ze sempre più avanzate del progressotecnologico.
Informazioni tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Serie | rf |
| Filettatura interna | m10x1,25 |
| Lunghezza | 57 mm |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
