0066351480000-TESTA A SNODO GIL10-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIL10-UK
Rubix:160000000411004
Produttore:0066351480000
EAN:4012802526318
0066351480000-TESTA A SNODO GIL10-UK
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066351480000-TESTA A SNODO GIL10-UK


Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-uk
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,50 IVA esclusa
/ Unità
38,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione