SNODI SFERICI SAA 40 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAA 40 ES-2RS
Rubix:160000000402679
Produttore:22166
EAN:7316570612943
SNODI SFERICI SAA 40 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAA 40 ES-2RS


Testa a snodo con cuscinetto radente e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1867,1 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesaa
Filettatura internam 39x3
Din. Fattore di carico100 N
Lunghezza199 mm
Diametro esterno94 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 231,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione