ROD END BEARINGS.40 - HIGH RESISTANCE SERIES - STEEL/BRONZE INSERTS BEARINGS SFG840
Testa snodata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Unibal:SFG 8.40
Rubix:160000000404098

Documenti
Dettagli del prodotto : ROD END BEARINGS.40 - HIGH RESISTANCE SERIES - STEEL/BRONZE INSERTS BEARINGS SFG840
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 22 mm |
| Serie | sfg |
| Filettatura interna | yes |
| Lunghezza | 47 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
