Riferimenti
INA:GIKL6-PB-A
Rubix:160000000410939
Produttore:0066308710000
EAN:4012802523348


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066308710000-TESTA A SNODO GIKL6-PB-A
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28,17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro testa | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione