SNODI SFERICI SIKB 16 F/VZ019

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKB 16 F/VZ019
Rubix:160000000402832
Produttore:23445
EAN:7316570991703
SNODI SFERICI SIKB 16 F/VZ019

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKB 16 F/VZ019


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata di servizio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso224 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesikb
Filettatura internam 16x1,5
Din. Fattore di carico21,4 N
Lunghezza87 mm
Diametro esterno43 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 72,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore