SNODI SFERICI SA 30 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 30 C
Rubix:160000000402575
Produttore:22096
EAN:7316577002648
SNODI SFERICI SA 30 C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 30 C


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso902,3 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico65,5 N
Lunghezza149 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
95,97 IVA esclusa
/ Unità
117,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore