Riferimenti
Askubal:KAL 12-D
Rubix:160000000405290


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 33 mm |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO KAL 12-D
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 33 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | k |
| Norma | din iso 12240-1 |
| Lunghezza | 70,5 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione