SNODO BRTM 20-00-501

Snodo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

DURBAL®:BRTM 20-00-501
Rubix:999190200006857
SNODO BRTM 20-00-501

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODO BRTM 20-00-501


Male thread greasable, low maintenance, shields adapter sizes according to DIN 648, series K.

Punti di forza

•Rod end housing: tempered, case hardened, bearing race, ground and lapped, rolled thread, surface galvanized
Inner ring: hardened, superfine ground
Lubrication: Polyrex EP2 or soap complex

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Seriek
Filettatura internano
Lunghezza102 mm
Codice doganale84832000
228,42 IVA esclusa
/ Unità
278,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore