0066340950000-TESTA A SNODO GAR30-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAR30-DO-2RS
Rubix:160000000410806
Produttore:0066340950000
EAN:4012802525182
0066340950000-TESTA A SNODO GAR30-DO-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066340950000-TESTA A SNODO GAR30-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)146,5x73x30 mm
Peso imballaggio882 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do-2rs
Lunghezza146,5 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
85,75 IVA esclusa
/ Unità
104,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione