SNODI SFERICI SI 35 TXE-2LS

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SI 35 TXE-2LS
Rubix:160000000402606
Produttore:185457
EAN:7316572057087
SNODI SFERICI SI 35 TXE-2LS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro testa84 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 35 TXE-2LS


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e sono dotati di una tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni heavy-duty su ambo i lati. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SAA).

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x84x84 mm
Peso1400 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa84 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 36x3
Din. Fattore di carico224 N
Lunghezza174 mm
Diametro esterno84 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
221,88 IVA esclusa
/ Unità
270,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione