0066335440000-TESTA A SNODO GAKR20-PB

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAKR20-PB
Rubix:170000000704495
Produttore:0066335440000
EAN:4012802524352
0066335440000-TESTA A SNODO GAKR20-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066335440000-TESTA A SNODO GAKR20-PB


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103x50x20 mm
Peso imballaggio382 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakr..-pb
Lunghezza103 mm
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
64,64 IVA esclusa
/ Unità
78,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione