0066353180000-TESTA A SNODO GIL45-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIL45-DO-2RS
Rubix:999210326082103
Produttore:0066353180000
EAN:4012802526615
0066353180000-TESTA A SNODO GIL45-DO-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066353180000-TESTA A SNODO GIL45-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2700 g
Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do-2rs
Diametro esterno68 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
309,68 IVA esclusa
/ Unità
377,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione