SNODI SFERICI SIL 15 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 15 ES
Rubix:160000000402652
Produttore:23462
EAN:7316577003577
SNODI SFERICI SIL 15 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 15 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso l'apposito foro nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso175 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza83 mm
Diametro esterno41 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
58,33 IVA esclusa
/ Unità
71,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore