0066333070000-TESTA A SNODO GAKL10-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAKL10-PB-A
Rubix:160000000410899
Produttore:0066333070000
EAN:4012802523959
0066333070000-TESTA A SNODO GAKL10-PB-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa28 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066333070000-TESTA A SNODO GAKL10-PB-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa28 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakl..-pb
Lunghezza62 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 29,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione