Riferimenti
SKF:SALKAC 25 M
Rubix:160000000402776
Produttore:22400
EAN:7316570615609


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 61 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 25 M
Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 622,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro testa | 61 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Serie | salkac |
| Filettatura interna | m 24x2 |
| Din. Fattore di carico | 46,5 N |
| Lunghezza | 127 mm |
| Diametro esterno | 61 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore