Riferimenti
INA:GAKL14-PW-A
Rubix:160000000410891
Produttore:0066333580000
EAN:4012802547412


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 36 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066333580000-TESTA A SNODO GAKL14-PW-A
Estremità ad asta GAKL..-PW, filettatura esterna, esente da manutenzione
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro testa | 36 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gakl..-pw |
| Lunghezza | 78 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore