0066466030000-TESTA A SNODO GIR45-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR45-UK-2RS-A
Rubix:170000000704690
Produttore:0066466030000
EAN:4012802529159
0066466030000-TESTA A SNODO GIR45-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066466030000-TESTA A SNODO GIR45-UK-2RS-A


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread
Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato, filettatura destrorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)196x102x45 mm
Peso imballaggio2700 g
Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-uk-2rs
Diametro esterno68 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 285,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 348,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione