0066355980000-TESTA A SNODO GIR40-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR40-DO-2RS
Rubix:160000000410961
Produttore:0066355980000
EAN:4012802526967
0066355980000-TESTA A SNODO GIR40-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro testa92 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066355980000-TESTA A SNODO GIR40-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)188x92x40 mm
Peso imballaggio2028 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa92 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do-2rs
Diametro esterno62 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 189,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione