Riferimenti
DURBAL®:BEM 08-20-501
Rubix:160000000394934



Dettagli del prodotto : SNODO BEM 08-20-501
DURBAL®Classic Line Estremità dello stelo ad alte prestazioni con cuscinetti a strisciamento integrati, serie K, filettatura esterna, dimensioni di collegamento secondo DIN ISO 12240-4
DURBAL joint head with right thread.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Serie | bem |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 54 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
