Riferimenti
DURBAL®:BRF 10-01-501
Rubix:999181100017353


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BRF 10-01-501
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio forgiato |
| Serie | k |
| Filettatura interna | m10x1,25 |
| Norma | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Lunghezza | 57 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione