0066397630000-TESTA A SNODO GIKR30-PW

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKR30-PW
Rubix:160000000410916
Produttore:0066397630000
EAN:4012802527957
0066397630000-TESTA A SNODO GIKR30-PW
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa70 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066397630000-TESTA A SNODO GIKR30-PW


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)145x70x30 mm
Peso imballaggio1170 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa70 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pw
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
135,96 IVA esclusa
/ Unità
165,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione