0066349660000-TESTA A SNODO GIKL8-PW-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKL8-PW-A
Rubix:160000000410930
Produttore:0066349660000
EAN:4012802525984
0066349660000-TESTA A SNODO GIKL8-PW-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066349660000-TESTA A SNODO GIKL8-PW-A


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45,38 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikl..-pw
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,55 IVA esclusa
/ Unità
27,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione