0066352880000-TESTA A SNODO GIL35-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL35-DO-2RS
Rubix:999210326082102
Produttore:0066352880000
EAN:4012802526592
0066352880000-TESTA A SNODO GIL35-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066352880000-TESTA A SNODO GIL35-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1430 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do-2rs
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 155,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione