0066351560000-TESTA A SNODO GIL12-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL12-DO
Rubix:160000000410970
Produttore:0066351560000
EAN:4012802526332
0066351560000-TESTA A SNODO GIL12-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa34 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066351560000-TESTA A SNODO GIL12-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso96 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa34 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 31,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione