SNODI SFERICI SIKAC 30 M/VZ019

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKAC 30 M/VZ019
Rubix:160000000402810
Produttore:23432
EAN:7316570972795
SNODI SFERICI SIKAC 30 M/VZ019

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa71 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKAC 30 M/VZ019


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1220,8 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa71 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesikac
Filettatura internam 27x2
Din. Fattore di carico64 N
Lunghezza146 mm
Diametro esterno71 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 177,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore