SNODI SFERICI SCF 30 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SCF 30 ES
Rubix:160000000402746
Produttore:22725
EAN:7316577295125
SNODI SFERICI SCF 30 ES
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa66,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SCF 30 ES


Testa a snodo con cuscinetto semplice Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. L'alloggiamento con stelo per saldatura a sezione rettangolare consente carichi statici pesanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83,5x28x65 mm
Peso825 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa66,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriescf
Lunghezza85 mm
Diametro esterno66,2 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
101,93 IVA esclusa
/ Unità
124,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione