0066306690000-TESTA A SNODO GIL8-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIL8-DO
Rubix:999210326082076
Produttore:0066306690000
EAN:4012802523027
0066306690000-TESTA A SNODO GIL8-DO
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066306690000-TESTA A SNODO GIL8-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do
Diametro esterno16 mm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,35 IVA esclusa
/ Unità
30,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione