Riferimenti
INA:GK60-DO
Rubix:170000000704490
Produttore:0066309950000
EAN:4012802523546


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 135 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066309950000-SNODI E TESTE A SNODO ELGES GK60-DO
Testa a snodo idraulica conforme a ISO24652 e DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, forma S con estremità di saldatura circolare, richiede manutenzione, accoppiamento scorrevole acciaio/acciaio, aperto
Estremità idraulica, con superficie di saldatura circolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo S, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 167,5x135x60 mm |
|---|---|
| Peso | 4300 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro testa | 135 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gk..-do |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione