0066355390000-TESTA A SNODO GIR30-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIR30-DO
Rubix:160000000410958
Produttore:0066355390000
EAN:4012802526899
0066355390000-TESTA A SNODO GIR30-DO
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066355390000-TESTA A SNODO GIR30-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)146,5x73x30 mm
Peso imballaggio978 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,81 IVA esclusa
/ Unità
102,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore