0066354660000-TESTA A SNODO GIR20-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR20-DO
Rubix:160000000410956
Produttore:0066354660000
EAN:4012802526837
0066354660000-TESTA A SNODO GIR20-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066354660000-TESTA A SNODO GIR20-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,5x53x20 mm
Peso imballaggio343 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
42,20 IVA esclusa
/ Unità
51,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione