SNODI SFERICI SA 45 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 45 ES-2RS
Rubix:160000000402675
Produttore:22124
EAN:7316577002723
SNODI SFERICI SA 45 ES-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro testa104 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 45 ES-2RS


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2680 g
Diametro interno45 mm
Diametro testa104 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 45x3
Din. Fattore di carico127 N
Lunghezza219 mm
Diametro esterno104 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
297,18 IVA esclusa
/ Unità
362,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione