SNODI SFERICI SCF 40 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SCF 40 ES
Rubix:160000000402748
Produttore:22731
EAN:7316577300232
SNODI SFERICI SCF 40 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SCF 40 ES


Testa a snodo con cuscinetto semplice Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. L'alloggiamento con stelo per saldatura a sezione rettangolare consente carichi statici pesanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)119x35x100 mm
Peso2450 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriescf
Lunghezza121 mm
Diametro esterno102 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 123,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione