0066352100000-TESTA A SNODO GIL20-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL20-DO-2RS
Rubix:160000000410976
Produttore:0066352100000
EAN:4012802526387
0066352100000-TESTA A SNODO GIL20-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di scorrimento); corpo in acciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066352100000-TESTA A SNODO GIL20-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di scorrimento); corpo in acciaio zincato
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do-2rs
Filettatura internam20x1,5 à gauche
Din. Fattore di carico29600 N
NormaDIN ISO 12240-4
Lunghezza103,5 mm
Diametro esterno35 mm
Codice doganale84833080
€ 58,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore