SNODI SFERICI SIKB 10 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKB 10 F
Rubix:160000000402826
Produttore:23438
EAN:7316577003829
SNODI SFERICI SIKB 10 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKB 10 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata di servizio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesikb
Filettatura internam 10
Din. Fattore di carico9,8 N
Lunghezza59 mm
Diametro esterno29 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 27,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore