Riferimenti
INA:GAR30-UK
Rubix:160000000410839
Produttore:0066341090000
EAN:4012802525267


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 73 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066341090000-TESTA A SNODO GAR30-UK
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.
Applicazioni
Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 146,5x73x30 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 936 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro testa | 73 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gar..-uk |
| Lunghezza | 146,5 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione