0065514670000-TESTA A SNODO GIR30-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR30-UK
Rubix:160000000410992
Produttore:0065514670000
EAN:4012802521887
0065514670000-TESTA A SNODO GIR30-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0065514670000-TESTA A SNODO GIR30-UK


Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura destrorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)146,5x73x30 mm
Peso imballaggio930 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-uk
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
103,55 IVA esclusa
/ Unità
126,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione