SNODI SFERICI SILKAC 12 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SILKAC 12 M
Rubix:160000000402815
Produttore:23546
EAN:7316577025678
SNODI SFERICI SILKAC 12 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKAC 12 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto per il montaggio
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x67x68 mm
Peso113 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesilkac
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico13,4 N
Lunghezza67 mm
Diametro esterno33 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 35,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore