SNODI SFERICI SA 15 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 15 C
Rubix:160000000402571
Produttore:22062
EAN:7316577104892
SNODI SFERICI SA 15 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 15 C


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa41 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico18 N
Lunghezza85 mm
Diametro esterno41 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
44,13 IVA esclusa
/ Unità
53,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore